Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSTITCH SB16-2.00 Finish Nail, 16 Gauge, 2 Inch Length, 2500Pk | AC9QKE 3HZJ7

BOSTITCH SB16-2.00 Finish Nail, 16 Gauge, 2 Inch Length, 2500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QKE Μοντέλο: SB16-2.00Cross Ref: 3HZJ7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία καρφιά
Τύπος ταξινόμησηςΣυγκολλητικός
φινίρισμαμε επικάλυψη
Gauge16
Στυλ κεφαλήςΔιαμέρισμα
Μήκος2"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος σημείουΣμίλη
ΓάμπαΛείος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.863
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7317005518
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSTITCH SB16-2.00 Finish Nail, 16 Gauge, 2 Inch Length, 2500 Pk
€53.98 /πακέτο