Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH T3923SC Επέκταση Sds Plus 4 In | AA4TQW 13D650

BOSCH T3923SC Επέκταση Sds Plus 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4TQW Μοντέλο: T3923SCΣταυρός: 13D650

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση
Μήκος4"
Συνολικό μήκος4"
Μήκος κνήμης2.25 "
Μέγεθος κνήμης9.92 "
Τύπος στελέχουςSDS Plus

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
BOSCH T3925SC Επέκταση Sds Plus 7 In | AA4TQT 13D647 T3925SC7"7"€44.42
BOSCH T3926SC Επέκταση Sds Plus 13 In | AA4TQU 13D648 T3926SC13 "13 "€68.11
BOSCH T3927SC Επέκταση Sds Plus 17 In | AA4TQX 13D652 T3927SC17 "17 "€83.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH T3923SC Επέκταση Sds Plus 4 ιντσών
€45.01 /μονάδα