Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH RC2172 Rebar Cutter Sds 1 1/4 ίντσες 12 ίντσες συνολικό μήκος | AC3AHC 2PPZ9

BOSCH RC2172 Rebar Cutter Sds 1 1/4 ίντσας 12 ιντσών συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3AHC Μοντέλο: RC2172Cross Ref: 2PPZ9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€152.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόφτης ράβδου
Συνολικό μήκος12 "
Τύπος στελέχουςSDS Plus
Χαρακτηριστικά1-1 / 4 "Dia.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8462390020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
BOSCH RC2064 Rebar Cutter Sds 3/8 ίντσες 12 ίντσες συνολικό μήκος | AC3AGU 2PPZ1 RC20643/8 "Dia.€73.64
BOSCH RC2084 Rebar Cutter Sds 1/2 ίντσα 12 ίντσες συνολικό μήκος | AC3AGV 2PPZ2 RC20841/2 "Dia.€76.99
BOSCH RC2094 Rebar Cutter Sds 9/16 ίντσες 12 ίντσες συνολικό μήκος | AC3AGW 2PPZ3 RC20949/16 "Dia.€84.98
BOSCH RC2104 Rebar Cutter Sds 5/8 ίντσες 12 ίντσες συνολικό μήκος | AC3AGX 2PPZ4 RC21045/8 "Dia.€94.72
BOSCH RC2124 Rebar Cutter Sds 3/4 ίντσες 12 ίντσες συνολικό μήκος | AC3AGY 2PPZ5 RC21243/4 "Dia.€104.75
BOSCH RC2144 Rebar Cutter Sds 7/8 ίντσες 12 ίντσες συνολικό μήκος | AC3AGZ 2PPZ6 RC21447/8 "Dia.€122.21
BOSCH RC2164 Rebar Cutter Sds 1 ίντσα 12 ίντσες συνολικό μήκος | AC3AHA 2PPZ7 RC21641 "Dia.€121.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH RC2172 Rebar Cutter Sds 1 1/4 ίντσας 12 ιντσών συνολικό μήκος
€152.32 /μονάδα