BOSCH L-DOLLY Εργαλειοθήκη Dolly 275 Lb. | AG6TNY 46U420

BOSCH L-DOLLY Εργαλειοθήκη Dolly 275 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TNY Μοντέλο: L-DOLLYCross Ref: 46U420

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€161.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί εργαλείων Dolly
Διάμετρος τροχού τροχού.2"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχού τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΜπλε
Χωρητικότητα φορτίου275 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
Ύψος εξέδρας3.25 "
Μήκος πλατφόρμας26 "
Υλικό πλατφόρμαςπλαστικός
Στυλ πλατφόρμαςΣτερεά, ξεπλύνετε
Πλάτος Πλατφόρμας20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.23
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)51.31
Κωδικός ΕΣ8467290090

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ορθογώνιο (26 x 20 x 3.25 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH L-DOLLY Εργαλειοθήκη Dolly 275 Lb.
€161.94 /μονάδα