Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH HS2462 Σφυρί χάλυβα 1-1 / 4 ίντσες Hex 18 ίντσες μήκος | AF6YBB 20PL68

BOSCH HS2462 Χάλυβας σφυριού 1-1/4 ίντσες Εξάγωνο μήκος 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6YBB Μοντέλο: HS2462Σταυρός: 20PL68

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί χάλυβα
Πλάτος λεπίδας1"
Μήκος21.25 "
Συνολικό μήκος18 "
Μέγεθος κνήμης1-1 / 4 "Εξάγωνο
Τύπος στελέχους1-1 / 4 "Εξάγωνο
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8467290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
BOSCH HS2461 Σφυρί χάλυβα 1-1 / 4 ίντσες Hex 14 ίντσες Μήκος | AF6YBA 20PL67 HS246119 "14 "€36.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH HS2462 Χάλυβας σφυριού 1-1/4 ίντσες Εξάγωνο μήκος 18 ίντσες
€40.60 /μονάδα