Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH HS1821 Spline Drive Hammer Steel Εργαλείο αυλάκωσης | AC2MVC 2LDK6

BOSCH HS1821 Spline Drive Hammer Εργαλείο αυλάκωσης από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MVC Μοντέλο: HS1821Cross Ref: 2LDK6

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpline Drive Hammer Steel
Πλάτος λεπίδας1.125 "
Συνολικό μήκος15 "
Τύπος στελέχουςHex 3/4 "με στρογγυλό ατσάλι 21/32
ΧαρακτηριστικάΕργαλείο αυλακώσεων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.513
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΕίδοςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BOSCH HS1809 Spline drive Hammer Steel Εργαλείο κουμπώματος | AC2MUU 2LDJ7 HS18091.75 "Spline Drive Hammer Steel1.75 "9.25 "Εργαλείο δακτυλίου 16-δοντιών€105.98
BISCH HS1810 Spline Drive Hammer Steel Scaling Chisel | AC2MUV 2LDJ8 HS18103"Spline Drive Hammer Steel-12 "Κλίμακα σμίλης€47.09
BOSCH HS1814 Spline Drive Hammer Steel Bull Point | AC2MUW 2LDJ9 HS1814-Spline Drive Hammer Steel-18 "Bull Point€28.51
BOSCH HS1815 Spline Drive Σφυρί χάλυβα ξύσιμο σμίλη | AC2MUX 2LDK1 HS18152"Spline Drive Hammer Steel-12 "Ξύσιμο σμίλης€50.31
BISCH HS1816 Spline Drive Hammer Steel Scaling Chisel | AC2MUY 2LDK2 HS18161.5 "Στρογγυλό εξάγωνο σφυρί χάλυβα-12 "Κλίμακα σμίλης€40.86
BISCH HS1817 Spline Drive Hammer Steel Scaling Chisel | AC2MUZ 2LDK3 HS18172"Spline Drive Hammer Steel-12 "Κλίμακα σμίλης€45.43
BOSCH HS1822 Spline Drive Hammer Steel Clay Spade | AC2MVD 2LDK7 HS18224.5 "Spline Drive Hammer Steel-16 "Πήλινο φτυάρι€98.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH HS1821 Spline Drive Hammer Εργαλείο αυλάκωσης από χάλυβα
€51.24 /μονάδα