Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH HS1515 Hammer Steel Bull Point 3/4 Hex 12 Inch Μήκος | AC2MVQ 2LDL9

BOSCH HS1515 Hammer Steel Bull Point 3/4 Εξάγωνο μήκος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MVQ Μοντέλο: HS1515Cross Ref: 2LDL9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατεδάφιση σφυρί χάλυβα
Συνολικό μήκος12 "
Τύπος στελέχους3/4 "Εξάγωνο
ΧαρακτηριστικάBull Point

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207193030
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BOSCH HS1502 Σφυρί Χάλυβας 3/4 Εξάγωνο ξύσιμο σμίλη | AC2MVK 2LDL4 HS15022"-12 "Ξύσιμο σμίλης€43.59
BOSCH HS1503 Χαλύβδινο σμίλη κλίμακας 3/4 Hex | AC2MVL 2LDL5 HS15033"-12 "Κλίμακα σμίλης€37.17
BOSCH HS1504 Σφυρί Ατσάλινο Πήλινο Φτυάρι 3/4 Εξάγωνο 4 1/2 W | AC2MVM 2LDL6 HS15044.5 "-17 "Πήλινο φτυάρι€96.95
BOSCH HS1506 Χαλύβδινο άσφαλτο κοπής 3/4 Hex | AC2MVN 2LDL7 HS15065"5"15 "Κόφτης ασφάλτου€131.96
BOSCH HS1508 Σφυρί Ατσάλινο Δοχείο Κεφαλής 3/4 Εξάγωνο | AC2MVP 2LDL8 HS1508--12 "Κούμπωμα κεφαλής€37.35
BOSCH HS1516 Hammer Steel Bull Point 3/4 Hex 18 L | AC2MVR 2LDN1 HS1516--18 "Bull Point€23.30
BOSCH HS1517 Σφυρί χάλυβα επίπεδη σμίλη 3/4 Hex 12 ίντσες Μήκος | AC2MVT 2LDN2 HS15171"-12 "Flat Chisel€17.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH HS1515 Hammer Steel Bull Point 3/4 Εξάγωνο μήκος 12 ιντσών
€20.23 /μονάδα