Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH HCSTP2061 Drop-in Anchor Stop Bit 1-1 / 16 Inch Μήκος | AE9PYR 6LFH8

BOSCH Μήκος αγκύρωσης HCSTP2061 Drop-in 1-1/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9PYR Μοντέλο: HCSTP2061Cross Ref: 6LFH8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ στάσης αγκύρωσης πτώσης
Μήκος1 1 / 16 "
Συνολικό μήκος4 5 / 16 "
Μήκος κνήμης2.5 "
Τύπος στελέχουςSDS Plus
Χαρακτηριστικά3/8 "Bit

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BOSCH HCSTP2081 Μπουτάκι στάσης αγκύρωσης Drop-in 13/16 ίντσας | AE9PYT 6LFH9 HCSTP208113 / 16 "4 5 / 16 "1/2 "Bit€42.71
BOSCH HCSTP2083 Drop-in Anchor Stop Bit 1-11 / 16 Inch Μήκος | AE9PYU 6LFJ0 HCSTP20831 11 / 16 "4.875 "1/2 "Bit€43.10
BOSCH HCSTP2084 Μήκος διακοπής αγκύρωσης Drop-in 1-3 / 16 ίντσας | AE9PYV 6LFJ1 HCSTP20841.187 "4 5 / 16 "5/8 "Bit€46.46
BOSCH HCSTP2086 Drop-in Anchor Stop Bit 2-1 / 16 Inch Μήκος | AE9PYW 6LFJ2 HCSTP20862 1 / 16 "5 5 / 16 "5/8 "Bit€46.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH Μήκος αγκύρωσης HCSTP2061 Drop-in 1-1/16 ίντσες
€39.41 /μονάδα