Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH HA3JAW Τσοκ χωρίς κλειδί Sds Plus | AF6XWH 20PL74

BOSCH HA3JAW Τσοκ χωρίς κλειδί Sds Plus

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XWH Μοντέλο: HA3JAWΣταυρός: 20PL74

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσακ χωρίς κλειδί
Μήκος1.75 "
Μέγεθος κνήμηςSDS Plus
Τύπος στελέχουςSDS Plus
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)19.66
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)10.72
Κωδικός ΕΣ8467290090

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH HA3JAW Τσοκ χωρίς κλειδί Sds Plus
€79.96 /μονάδα