Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH 1618580000 Sds Plus Εξάρτημα δεξιάς γωνίας 5 1/8 L | AC2MTK 2LDB4

BOSCH 1618580000 Sds Plus Εξάρτημα ορθής γωνίας 5 1/8 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MTK Μοντέλο: 1618580000Cross Ref: 2LDB4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€437.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάρτημα ορθής γωνίας SDS Plus
Συνολικό μήκος5.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8207903085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH 1618580000 Sds Plus Εξάρτημα ορθής γωνίας 5 1/8 L
€437.55 /μονάδα