BONOMI 720017-11/2 Ball Valve, 1 1/2 Inch Pipe, 1 1/2 Inch Tube, 287 PSI | CN9VGE 483M29

BONOMI 720017-11/2" Ball Valve, 1 1/2 Inch Pipe, 1 1/2 Inch Tube, 287 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN9VGE Μοντέλο: 720017-11/2 "Σταυρός: 483M29

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€393.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.075
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Σφαιρική βαλβίδα BONOMI 365N-11/2", σωλήνας L 1 1/2 ιντσών, 400 PSI CWP, -4-366 Deg F, Θηλυκό NPT | CN9VGA 46CE36 365N-11/2"€401.56
Σφαιρική βαλβίδα BONOMI 966N-11/2", σωλήνας L 1 1/2 ίντσας, 800 PSI CWP, -20-450 Deg F | CN9VGB 46CE52 966N-11/2"€720.65
Σφαιρική βαλβίδα BONOMI 355N-11/2", σωλήνας T 1 1/2 ίντσας, 400 PSI CWP, -4-366 Deg F, Θηλυκή NPT | CN9VGC 46CE44 355N-11/2"€406.77
BONOMI 956N-11/2" Ball Valve, 1 1/2 Inch Pipe T, 800 PSI CWP, -20-450 Deg F | CN9VGD 46CE60 956N-11/2"€706.22
Σφαιρική βαλβίδα BONOMI 966N-11/4", σωλήνας L 1 1/4 ίντσας, 800 PSI CWP, -20-450 Deg F | CN9VGF 46CE51 966N-11/4"€543.17
Σφαιρική βαλβίδα BONOMI 355N-11/4", σωλήνας T 1 1/4 ίντσας, 400 PSI CWP, -4-366 Deg F, Θηλυκό NPT | CN9VGG 46CE43 355N-11/4"€263.71
BONOMI 720017-11/4" Ball Valve, 1 1/4 Inch Pipe, 1 1/4 Inch Tube, 286 PSI CWP, -4-366 Deg F | CN9VGH 483M28 720017-11 / 4 "€342.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BONOMI 720017-11/2" Ball Valve, 1 1/2 Inch Pipe, 1 1/2 Inch Tube, 287 PSI
€393.65 /μονάδα