Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLUFF EPAP1 Σετ στερέωσης 2 ίντσες x 5 ίντσες x 4 ίντσες | AG2WAA 32KL46

BLUFF Κιτ στερέωσης EPAP1 2 ίντσες x 5 ίντσες x 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WAA Μοντέλο: EPAP1Cross Ref: 32KL46

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€274.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ στερέωσης
Μέγεθος2 "x 5" x 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7326908588

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLUFF Κιτ στερέωσης EPAP1 2 ίντσες x 5 ίντσες x 4 ίντσες
€274.10 /μονάδα