BLUFF B3636 Βάση στήριξης αλουμινίου 4461 Lb 36 x 36 In | AF3REQ 8CFP1

BLUFF B3636 Dockplate Aluminium 4461 Lb 36 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3REQ Μοντέλο: B3636Cross Ref: 8CFP1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€712.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα αποβάθρας
ΚατάστρωμαΔιαμάντι πέλμα
Χωρητικότητα φορτίου4461 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος36 "
Εύρος ύψους σέρβις3"
Πάχος3 / 8 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕύρος ύψους σέρβιςΠάχοςΤιμή
BLUFF B4836 Βάση στήριξης αλουμινίου 6265 Lb 36 x 48 In | AF3RER 8CFP2 B48366265 λίβρες36 "48 "3"3 / 8 "€968.35
BLUFF A3624 Dockplate Aluminium 4720 Lb 24 x 36 In | AF4JGQ 8Y787 A36244720 λίβρες24 "36 "1"3 / 8 "€481.03
BLUFF B4860 Dockplate Aluminium 2604 Lb 60 x 48 In | AF4MPX 9CM16 B48602604 λίβρες60 "48 "7"1 / 2 "€1,381.64
BLUFF B6048 Βάση στήριξης αλουμινίου 4268 Lb 48 x 60 In | AF4QTB 9G907 B60484268 λίβρες48 "60 "5"1 / 2 "€1,436.69
BLUFF B7230 Dockplate Aluminium 12 630 Lb 30 x 72 In | AF4RQZ 9HPE2 B723012,630 λίβρες30 "72 "2"1 / 2 "€1,299.85
RFQ
BLUFF B7236 Dockplate Aluminium 10 329 Lb 36 x 72 In | AF4RRA 9HPE4 B723610,329 λίβρες36 "72 "3"1 / 2 "€1,498.93
RFQ
BLUFF B6042 Βάση στήριξης αλουμινίου 5832 Lb 42 x 60 In | AF4WPA 9MHC9 B60425832 λίβρες42 "60 "4"1 / 2 "€1,250.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLUFF B3636 Dockplate Aluminium 4461 Lb 36 x 36 In
€712.91 /μονάδα