BLUFF 15CR6060 Δοχείο ράμπα χάλυβα 15000 Lb 60 x 60in | AB4VKR 20G252

BLUFF 15CR6060 Container Ramp Steel 15000 Lb 60 x 60 in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4VKR Μοντέλο: 15CR6060Cross Ref: 20G252

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,947.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα εμπορευματοκιβωτίων
ΚατάστρωμαΔιαμάντι πέλμα
Χωρητικότητα φορτίου15,000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος60 "
Εύρος ύψους σέρβις7 έως 9 "
Ύψος πλευρικής ράγας4"
Πάχος5 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 247.5
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕύρος ύψους σέρβιςΠάχοςΤιμή
BLUFF 15CR6048 Δοχείο ράμπα χάλυβα 15000 Lb 48 x 60in | AB4VKQ 20G251 15CR604815,000 λίβρες48 "60 "5 έως 7 "5 / 16 "€2,565.18
BLUFF 15CR6072 Rain Steel Steel 15000 Lb 72 x 60in | AB4VKT 20G253 15CR607215,000 λίβρες72 "60 "8 1/2 έως 11 "5 / 16 "€3,482.46
RFQ
BLUFF 15CR6084 Δοχείο ράμπα χάλυβα 15000 Lb 84 x 60in | AB4VKU 20G254 15CR608415,000 λίβρες84 "60 "10 έως 13 "5 / 16 "€4,186.19
RFQ
BLUFF 15CR6096 Δοχείο ράμπα χάλυβα 15000 Lb 96 x 60in | AB4VKV 20G255 15CR609615,000 λίβρες96 "60 "12 έως 15 "5 / 16 "€4,590.15
RFQ
BLUFF 15CR7248 Δοχείο ράμπα χάλυβα 15000 Lb 48 x 72in | AB4VKW 20G256 15CR724815,000 λίβρες48 "72 "7"5 / 16 "€2,854.35
RFQ
BLUFF 15CR7260 Δοχείο ράμπα χάλυβα 15000 Lb 60 x 72in | AB4VKX 20G257 15CR726015,000 λίβρες60 "72 "9"5 / 16 "€3,471.77
RFQ
BLUFF 15CR7272 Δοχείο ράμπα χάλυβα 15000 Lb 72 x 72in | AB4VKY 20G258 15CR727215,000 λίβρες72 "72 "11 "5 / 16 "€3,731.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLUFF 15CR6060 Container Ramp Steel 15000 Lb 60 x 60 in
€2,947.81 /μονάδα