Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLUCHER BFD-413 Αποστράγγιση δαπέδου με στρογγυλή κορυφή 8 ιντσών 3 In | AA3WNL 11X365

BLUCHER BFD-413 Αποχέτευση δαπέδου με στρογγυλή κορυφή 8 ιντσών 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3WNL Μοντέλο: BFD-413Σταυρός: 11Χ365

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€637.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποστράγγιση δαπέδου με στρογγυλή κορυφή 8 "
Χρώμα / φινίρισμαΓυαλισμένο
σύνδεσηΤάπα
Υλικό αποστράγγισης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πλέγματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος10 13 / 16 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικά Dia.6"
Σωλήνας Dia.3"
Χαρακτηριστικάγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Λεπτομέρειες:

    • Καπάκι (με αυλακώσεις)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΣυνολικά Dia.Σωλήνας Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
BLUCHER BFD-313 Αποστράγγιση δαπέδου με τετράγωνο 8 ίντσες Top 3 In | AA3WNE 11X359 BFD-31311.187 "Αποστράγγιση δαπέδου με πλατεία 8 "6"3"Τετράγωνα€414.45
BLUCHER BFD-314 Αποστράγγιση δαπέδου με τετράγωνο 8 ίντσες Top 4 In | AA3WNF 11X360 BFD-31411.625 "Αποστράγγιση δαπέδου με πλατεία 8 "6"4"Τετράγωνα€428.57
BLUCHER BFD-323 Αποστράγγιση δαπέδου με 8 ίντσες τετράγωνη κορυφή 3 σε | AA3WNG 11X361 BFD-3239.187 "Αποστράγγιση δαπέδου με πλατεία 8 "6"3"Τετράγωνα€386.49
BLUCHER BFD-324 Αποστράγγιση δαπέδου με τετράγωνο 8 ίντσες Top 4 In | AA3WNH 11X362 BFD-3249.25 "Αποστράγγιση δαπέδου με πλατεία 8 "6"4"Τετράγωνα€386.49
BLUCHER BFD-334 Αποστράγγιση δαπέδου με τετράγωνο 12 ίντσες Top 4 In | AA3WNJ 11X363 BFD-33413.437 "Αποστράγγιση δαπέδου με πλατεία 12 "10.25 "4"Τετράγωνα€783.44
BLUCHER BFD-336 Αποστράγγιση δαπέδου με πλατεία 12 ίντσες Top 6 In | AA3WNK 11X364 BFD-33614.187 "Αποστράγγιση δαπέδου με πλατεία 12 "10.25 "6"Τετράγωνα€1,031.99
BLUCHER BFD-423 Αποστράγγιση δαπέδου με στρογγυλή κορυφή 8 ιντσών 3 In | AA3WNN 11X367 BFD-4239 1 / 16 "Αποστράγγιση δαπέδου με στρογγυλή κορυφή 8 "6"3"γύρος€637.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLUCHER BFD-413 Αποχέτευση δαπέδου με στρογγυλή κορυφή 8 ιντσών 3 ιντσών
€637.67 /μονάδα