BLODGETT OVENS 52947 Axial Fan, 24VDC | CN9RFW 21WD78

BLODGETT OVENS 52947 Axial Fan, 24VDC

Είδος: CN9RFW Μοντέλο: 52947Cross Ref: 21WD78
€171.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLODGETT OVENS 52947 Axial Fan, 24VDC
€171.28 /μονάδα