Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE LMDA-TPA 50G Διπλός περιστρεφόμενος τροχός με φρένο | AB6VTA 22M991

BLICKLE LMDA-TPA 50G Διπλός περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6VTA Μοντέλο: LMDA-TPA 50GΣταυρός: 22M991
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
€22.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός τροχός περιστρεφόμενου μίσχου
Μπουλόνι κεφάλι Dia.3 / 8 "
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΝάιλον
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνψευδάργυρος
Αξιολόγηση φορτίου176 λίβρες
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος2 13 / 16 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.3 / 8 "
Τύπος μίσχουΚοίλο Kingpin
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού2"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2 x 3/4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
BLICKLE LMDA-TPA 50G-FI Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού με φρένο | AB6VTB 22M992 LMDA-TPA 50G-FIDual Wheel Swivel Stem Caster με φρένο176 λίβρες2 13 / 16 "Απλό Bore2"2 x 3/4 "€31.62
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FK Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού με φρένο | AB6VTC 22M993 LMDA-TPA 50K-FKΔιπλός τροχός περιστρεφόμενου μίσχου176 λίβρες2 13 / 16 "Μπάλα ακριβείας2"2 x 3/4 "€29.09
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FI-FK Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού με φρένο | AB6VTD 22M994 LMDA-TPA 50K-FI-FKDual Wheel Swivel Stem Caster με φρένο176 λίβρες2 13 / 16 "Μπάλα ακριβείας2"2 x 3/4 "€38.30
BLICKLE LMDA-TPA 75G Διπλός περιστρεφόμενος τροχός | AB6VTE 22M995 LMDA-TPA 75GΔιπλός τροχός περιστρεφόμενου μίσχου220 λίβρες3 55 / 64 "Απλό Bore3"2 x 63/64 "€37.22
BLICKLE LMDA-TPA 75G-FI Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού με φρένο | AB6VTF 22M996 LMDA-TPA 75G-FIDual Wheel Swivel Stem Caster με φρένο220 λίβρες3 55 / 64 "Απλό Bore3"2 x 63/64 "€51.91
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού με φρένο | AB6VTG 22M997 LMDA-TPA 75K-FKΔιπλός τροχός περιστρεφόμενου μίσχου220 λίβρες3 55 / 64 "Μπάλα ακριβείας3"2 x 63/64 "€49.19
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FI-FK Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού με φρένο | AB6VTH 22M998 LMDA-TPA 75K-FI-FKDual Wheel Swivel Stem Caster με φρένο220 λίβρες3 55 / 64 "Μπάλα ακριβείας3"2 x 63/64 "€64.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE LMDA-TPA 50G Διπλός περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο
€22.17 /μονάδα