BLICKLE L-VW 260K Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 440 Lb 10-1 / 4 ίντσα Διάμετρος | AB6VZG 22Ν206

BLICKLE L-VW 260K Swivel Plate Caster 440 Lb Διάμετρος 10-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VZG Μοντέλο: L-VW 260KΣταυρός: 22N206

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€462.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός από μασίφ καουτσούκ
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΓκρί
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού5-1/2 x 5-1/2"
Αξιολόγηση φορτίου440 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού6-7/8 x 6-7/8
συνολικό ύψος12.125 "
Μέγεθος πλάκας6-7/8 x 6-7/8"
Πάχος Πλάκας0.157 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
ΠάτημαΛείος
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Διάμετρος τροχού10.25 "
Πλάτος τροχού3 1 / 3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.8975
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΠάτημαΔιάμετρος τροχούΤιμή
BLICKLE L-VLE 250K Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1000 Lb 9-7 / 8 Inch Διάμετρος | AB6VZA 22N199 L-VLE 250Κ1000 λίβρες5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Πλευρωτός9.875 "€627.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE L-VW 260K Swivel Plate Caster 440 Lb Διάμετρος 10-1/4 ίντσας
€462.12 /μονάδα