Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BLICKLE BP 267R Rigid Pneumatic Caster 550 Lb 10-1 / 4in | AB6VZE 22N204

BLICKLE BP 267R Rigid Pneumatic Caster 550 Lb 10-1/4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VZE Μοντέλο: BP 267RΣταυρός: 22N204
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
€240.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαεπίκεντρο
Πλάτος πλήμνης2-15 / 16 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού5-1/2 x 5-1/2"
Αξιολόγηση φορτίου550 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού5-1/2 x 5-1/2"
συνολικό ύψος12.125 "
Μέγεθος πλάκας4-3/4 x 8-11/16"
Πάχος Πλάκας0.157 "
πλάκα ΤύποςD
Φύλλο4
Ελαστικό Rim Dia.5"
Πάχος ελαστικών2-1 / 2 "
ΠάτημαΖιγκ-Ζαγκ
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Διάμετρος τροχού10.25 "
Πλάτος τροχού3.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.32
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE BP 267R Rigid Pneumatic Caster 550 Lb 10-1/4in
€240.41 /μονάδα