Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BL BEARINGS SS61902 ZZ FM222 Radial Ball Bearing από ανοξείδωτο ατσάλι 15mm Ss61902zz | AG4ZHY 35JD78

BL BEARINGS SS61902 ZZ FM222 Ακτινικό ρουλεμάν από ανοξείδωτο ατσάλι 15mm Ss61902zz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4ZHY Μοντέλο: SS61902 ZZ FM222Cross Ref: 35JD78

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκτινικό ρουλεμάν
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή ασπίδα
Μπόρε Ντιά.15mm
Αντοχή ανοχής+ 0 / -0.008 mm
Υλικό κλουβιώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου980 λίβρες
Αριθμός βιομηχανίαςSS61902ZZ
ΛίπανσηΓράσο
Μέγιστη. RPM30000
Εκτός Dia.28mm
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -0.009 mm
Υλικό ασπίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα στατικού φορτίου510 λίβρες
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Πλάτος7mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0166
Ύψος πλοίου (cm)0.7
Μήκος πλοίου (cm)2.8
Πλάτος πλοίου (cm)2.8
Κωδικός ΕΣ8482105044

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΦορτίο υλικόΤύπος ρουλεμάνΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΥλικό ασπίδαςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
BL BEARINGS 6000 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing Pressed Steel 10mm 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXΓράσο Polyrex EMΑτσάλιΔιπλή ασπίδα3400026mm+ 0 / -0.009 mmΑτσάλι440 λίβρες€4.17
BL BEARINGS 6001 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing Pressed Steel 12mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXΓράσο Polyrex EMΑτσάλιΔιπλή ασπίδα3000028mm+ 0 / -0.009 mmΑτσάλι540 λίβρες€4.44
BL BEARINGS 6002 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing Pressed Steel 15mm 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXΓράσο Polyrex EMΑτσάλιΔιπλή ασπίδα2800032 mm+ 0 / -0.01 mmΑτσάλι640 λίβρες€5.01
BL BEARINGS 6003 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing Pressed Steel 17mm 6003zz | AG4YUE 35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXΓράσο Polyrex EMΑτσάλιΔιπλή ασπίδα2600035mm+ 0 / -0.01 mmΑτσάλι730 λίβρες€5.47
BL BEARINGS 6004 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing Pressed Steel 20mm 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXΓράσο Polyrex EMΑτσάλιΔιπλή ασπίδα2100042mm+ 0 / -0.01 mmΑτσάλι1,140 λίβρες€7.13
BL BEARINGS 6005 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing Pressed Steel 25mm 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXΓράσο Polyrex EMΑτσάλιΔιπλή ασπίδα1800047mm+ 0 / -0.01 mmΑτσάλι1,320 λίβρες€8.43
BL BEARINGS 6006 ZZ/C3 PRX Radial Ball Bearing Pressed Steel 30mm 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXΓράσο Polyrex EMΑτσάλιΔιπλή ασπίδα1500055mm+ 0 / -0.013 mmΑτσάλι1,860 λίβρες€10.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BL BEARINGS SS61902 ZZ FM222 Ακτινικό ρουλεμάν από ανοξείδωτο ατσάλι 15mm Ss61902zz
€15.92 /μονάδα