Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BL BEARINGS R10 2RS PRX Mini Ball Bearing PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79

BL BEARINGS R10 2RS ​​PRX Mini Ball Bearing PS 16mm R10 2RS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4ZEX Μοντέλο: R10 2RS PRXΣταυρός: 35JC79

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα ρουλεμάν
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλό σφραγισμένο
Μπόρε Ντιά.0.625 "
Αντοχή ανοχής+ 0 / -0.0003 "
Υλικό κλουβιώνΠρεσαριστός χάλυβας
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου1,347 λίβρες
Αριθμός βιομηχανίαςR10-2RS
ΛίπανσηΓράσο Polyrex EM
Μέγιστη. RPM22000
Εκτός Dia.1.375 "
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -0.0004 "
Υλικό σφραγίδαςΣυνθετικό καουτσούκ με χάλυβα
Χωρητικότητα στατικού φορτίου734 λίβρες
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Πλάτος0.343 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.87
Μήκος πλοίου (cm)3.49
Πλάτος πλοίου (cm)3.49
Κωδικός ΕΣ8482105048

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΦορτίο υλικόΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΧωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΤιμή
BL BEARINGS R2 2RS PRX Mini Ball Bearing PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RS ​​PRXΓράσο Polyrex EMΑτσάλι0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 λίβρες0.156 "€4.17
BL BEARINGS R3 2RS ​​PRX Mini Ball Bearing PS 5mm R3 2RS ​​| AG4ZET 35JC75 R3 2RS ​​PRXΓράσο Polyrex EMΑτσάλι0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 λίβρες0.196 "€4.40
BL BEARINGS R4 2RS PRX Mini Ball Bearing PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RS ​​PRXΓράσο Polyrex EMΑτσάλι0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 λίβρες0.196 "€5.20
BL BEARINGS R6 2RS PRX Mini Ball Bearing PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RS ​​PRXΓράσο Polyrex EMΑτσάλι0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 λίβρες0.281 "€5.15
BL BEARINGS R8 2RS PRX Mini Ball Bearing PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RS ​​PRXΓράσο Polyrex EMΑτσάλι0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 λίβρες0.312 "€5.63
BL BEARINGS R12 2RS PRX Mini Ball Bearing PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80 R12 2RS ​​PRXΓράσο Polyrex EMΑτσάλι0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 λίβρες0.437 "€8.91
BL BEARINGS R14 2RS PRX Mini Ball Bearing PS 22mm R14 2RS | AG4ZEZ 35JC81 R14 2RS ​​PRXΓράσο Polyrex EMΑτσάλι0.875 "170001.875 "+ 0 / -0.0004 "1,220 λίβρες0.5 "€11.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BL BEARINGS R10 2RS ​​PRX Mini Ball Bearing PS 16mm R10 2RS
€6.86 /μονάδα