Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BL BEARINGS B128 OH Ρουλεμάν βελόνας με οπή 0.750 ίντσας | AH4ZZX 35TW71

BL BEARINGS B128 OH Ρουλεμάν βελόνας Τραβηγμένη οπή κυπέλλου 0.750 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4ZZX Μοντέλο: B128 OHCross Ref: 35TW71

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒελόνα ρουλεμάν
Μπόρε Ντιά.0.750
Υλικό κλουβιώνΑτσάλι
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου3060
Μέγιστη. RPM5400
Εκτός Dia.1.000
Χωρητικότητα στατικού φορτίου4770
Θερμ. Εύρος-5 βαθμοί έως 250 βαθμοί
ΧαρακτηριστικάΣυρμένο Κύπελλο
Πλάτος12.700

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0158
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Δυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Χωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΤιμή
BL BEARINGS B1010 OH Ρουλεμάν βελόνας με οπή 0.625 ίντσας | AH4ZZP 35TW64 Β1010 ΟΗ0.625300043000.813579015.875€8.61
BL BEARINGS B1012 OH Ρουλεμάν βελόνας με οπή 0.625 ίντσας | AH4ZZQ 35TW65 Β1012 ΟΗ0.625429063000.813700019.050€10.66
BL BEARINGS B105 OH Ρουλεμάν βελόνας με οπή 0.625 ίντσας | AH4ZZR 35TW66 Β105 ΟΗ0.625131043000.81320107.925€8.05
BL BEARINGS B107 OH Ρουλεμάν βελόνας Τραβηγμένη οπή κυπέλλου 0.625 ίντσας | AH4ZZT 35TW67 Β107 ΟΗ0.625204043000.813352011.125€9.38
BL BEARINGS B108 OH Ρουλεμάν βελόνας Τραβηγμένη οπή κυπέλλου 0.625 ίντσας | AH4ZZU 35TW68 Β108 ΟΗ0.625236043000.813427012.700€7.94
BL BEARINGS B1210 OH Ρουλεμάν βελόνας με οπή 0.750 ίντσας | AH4ZZV 35TW69 Β1210 ΟΗ0.750394054001.000658015.875€9.88
BL BEARINGS B1212 OH Ρουλεμάν βελόνας με οπή 0.750 ίντσας | AH4ZZW 35TW70 Β1212 ΟΗ0.750476054001.000841019.050€12.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BL BEARINGS B128 OH Ρουλεμάν βελόνας Τραβηγμένη οπή κυπέλλου 0.750 ίντσας
€10.62 /μονάδα