BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2005 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 5 1 | AH4NYA 35FT37

BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2005 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 5 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4NYA Μοντέλο: 060-881-2005Cross Ref: 35FT37

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,709.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
ΡουλεμάνΜπάλα / βελόνα
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
DutyΣυνεχής
φινίρισμαΓυαλιστερό μαύρο σε σκόνη
κορνίζα56C
Υλικό εργαλείωνΑτσάλι
Τύπος εργαλείουΕλικοειδής / κεντρί
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
RPM εισόδου1725
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου
Μέγιστη. Εισαγωγή HP1.5
Μέγιστη. Ροπή εξόδου275.00 ίντσες-lb.
ΒάσηΟποιαδήποτε θέση
Ονομαστικό RPM εξόδου339
Ονομαστική αναλογία5:1
Αριθμός σταδίων2
Άξονας εξόδου Dia.1"
Ύψος άξονα εξόδου4 13 / 16 "
Ροπή εξόδου @ 1 HP172 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1.5 HP258 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/2 HP86 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/3 HP57 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1/4 HP43 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 3/4 HP129 ίντσες-lb.
Συνολικό μήκος2.13 "
Υπερφόρτωση φορτίου467 λίβρες
Υλικό γραναζιούΣκληρυμένος χάλυβας
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Τύπος σφραγίδαςΕνιαίο χείλος
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Στερεός / κοίλος άξονας εξόδουΣτερεά
Τύπος μειωτήρα ταχύτηταςΓ-πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.795
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ενιαία / Διπλή έξοδος / Καθολική: Ενιαία έξοδος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπή εξόδου @ 1/2 HPΜέγιστη. Εισαγωγή HPΟνομαστικό RPM εξόδουΡοπή εξόδου @ 1/3 HPΡοπή εξόδου @ 1/4 HPΡοπή εξόδου @ 3/4 HPΥπερφόρτωση φορτίουΟνομαστική αναλογίαΤιμή
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2004 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 3.8 1 | AH4NXY 35FT35 060-881-200464 ίντσες-lb.1.545743 ίντσες-lb.32 ίντσες-lb.96 ίντσες-lb.425 λίβρες3.8:1€1,752.15
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2007 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 6.8 1 | AH4NYC 35FT39 060-881-2007115 ίντσες-lb.1.525377 ίντσες-lb.57 ίντσες-lb.172 ίντσες-lb.506 λίβρες6.8:1€1,612.50
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2012 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 11.8 1 | AH4NYE 35FT41 060-881-2012199 ίντσες-lb.1.5146133 ίντσες-lb.100 ίντσες-lb.299 ίντσες-lb.573 λίβρες11.8:1€1,689.56
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2018 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 17.8 1 | AH4NYG 35FT43 060-881-2018301 ίντσες-lb.1.2597200 ίντσες-lb.150 ίντσες-lb.451 ίντσες-lb.680 λίβρες17.8:1€1,688.28
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2018FPM Speed ​​Reducer C-Face Parallel 17.8 1 | AH4NYH 35FT44 060-881-2018FPM301 ίντσες-lb.1.597200 ίντσες-lb.150 ίντσες-lb.451 ίντσες-lb.680 λίβρες17.8:1€1,808.27
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2029 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 27.8 1 | AH4NYJ 35FT45 060-881-2029452 ίντσες-lb.160301 ίντσες-lb.226 ίντσες-lb.678 ίντσες-lb.838 λίβρες27.8:1€1,563.00
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2079 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 79 1 | AH4NYQ 35FT51 060-881-20791195 ίντσες-lb.0.522855 ίντσες-lb.642 ίντσες-lb.-1165 λίβρες79:1€1,790.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2005 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 5 1
€1,709.40 /μονάδα