BISON GEAR & ENGINEERING 026-725E0050F Hypoid Gearmotor 34 rpm TEFC 115/230VAC | AH7LFH 36VN77

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725E0050F Hypoid Gearmotor 34 rpm TEFC 115/230VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7LFH Μοντέλο: 026-725E0050FCross Ref: 36VN77

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,552.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΠυκνωτής 45 MFD 370V
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Πλήρες φορτίο2.4 / 3.1 και 1.25 / 1.65
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνΑλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης50:1
Τύπος εργαλείουHypoid
ΣτέγασηΚιβώτιο βαφής με βαφή με επίστρωση, μοτέρ ανοδιωμένο
Hz50/60
Εισαγωγή HP1/5
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας15.375 "
ΛίπανσηΓράσο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή300.0 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Θέση τοποθέτησηςΌλη η γωνία
RPM πινακίδας34
Χωρίς φορτίο RPM34
Απαιτείται αριθμός δίσκων φρένων0
Συνολικό μήκος15.375 "
Υπερφόρτωση φορτίου550 λίβρες
Φάση1
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΝαι
ΠεριστροφήCW / CCW
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Τύπος άξοναΚοίλος
Θερμική προστασίαΝ/Α
ΧαρακτηριστικάΚινητήρας AC
Τάση115 / 230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.835
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)56.39
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φρένων Gearmotor: Κανένας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΑπαιτείται πυκνωτήςΠερίφραξηΕισαγωγή HPΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΛίπανσηΤιμή
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0100 Hypoid Gearmotor 16.8 Rpm Tefc 115v | AD4BMR 41C215 026-725Α0100Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0120 Hypoid Gearmotor 14 Rpm Tefc 115v | AD4BMT 41C216 026-725Α0120Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0150 Hypoid Gearmotor 11.2 Rpm Tefc 115v | AD4BMU 41C217 026-725Α0150Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0180 Hypoid Gearmotor 9.3 Rpm Tefc 115v | AD4BMV 41C218 026-725Α0180Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0240 Hypoid Gearmotor 7 Rpm Tefc 115v | AD4BMW 41C219 026-725Α0240Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,258.62
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0010 Hypoid Gearmotor 168.6 Rpm Tefc 115v | AD4BMX 41C220 026-725Α0010Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,342.48
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0015 Hypoid Gearmotor 112.4 Rpm Tefc 115v | AD4BMY 41C221 026-725Α0015Υποειδές ηλεκτροκινητήρα6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP για εκτεταμένη διάρκεια ζωής€1,342.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725E0050F Hypoid Gearmotor 34 rpm TEFC 115/230VAC
€1,552.82 /μονάδα