Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BISHOP-WISECARVER UTTS1G0480 Γραμμικός οδηγός 480mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLW 2NCX2

BISHOP-WISECARVER UTTS1G0480 Linear Guide 480mm L 26 Mm W 15.0 Mm H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VLW Μοντέλο: UTTS1G0480Cross Ref: 2NCX2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€247.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςγραμμική Οδηγός
Συναρμολόγηση Hole Center to Center80 mm
Τρύπα στερέωσης από το άκρο του άξονα40 mm
Μέγεθος οπής στερέωσης5.8mm
Αριθμός οπών σιδηροδρόμων6
συνολικό ύψος15mm
Συνολικό μήκος480mm
συνολικό πλάτος26mm
ΔρόμοςΣκλήρυνση
Φινίρισμα σιδηροτροχιάςΈδαφος
Υλικό σιδηροτροχιάςΚράμα χάλυβα
Θερμ. Εύρος-55 100 σε C
Μέγεθος νήματοςM5
ΧαρακτηριστικάΣειρά SW

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.666
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7228706000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπής στερέωσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΔρόμοςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BISHOP-WISECARVER UTTS2G0480 Γραμμικός οδηγός 480mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMA 2NCX6 UTTS2G04808.8mm19.7mm40mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€323.96
BISHOP-WISECARVER UTTS3G0480 Γραμμικός οδηγός 480mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VME 2NCY1 UTTS3G04808.8mm30mm58mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€480.20
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0480 Γραμμικός οδηγός 480mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VMJ 2NCY5 UTTRS1G04805.8mm15mm26mmΣκλήρυνσηM5Σειρά SW€243.85
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0480 Γραμμικός οδηγός 480mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMN 2NCY9 UTTRS2G04808.8mm19.7mm40mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€298.37
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G0480 Γραμμικός οδηγός 480mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMT 2NCZ4 UTTRS3G04808.8mm30mm58mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€425.95
BISHOP-WISECARVER UTTA0G0480 Γραμμικός οδηγός 480mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNK 2NDD8 UTTA0G04804.8mm11mm20mmΑλουμίνιοM4Σειρά PW€72.98
BISHOP-WISECARVER UTTA1G0480 Γραμμικός οδηγός 480mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VNP 2NDE3 UTTA1G04805.8mm15mm26mmΑλουμίνιοM5Σειρά PW€80.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHOP-WISECARVER UTTS1G0480 Linear Guide 480mm L 26 Mm W 15.0 Mm H
€247.87 /μονάδα