Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0960 Γραμμικός οδηγός 960mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMQ 2NCZ2

BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0960 Linear Guide 960mm L 40 Mm W 19.7 Mm H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VMQ Μοντέλο: UTTRS2G0960Cross Ref: 2NCZ2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€596.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςγραμμική Οδηγός
Συναρμολόγηση Hole Center to Center80 mm
Τρύπα στερέωσης από το άκρο του άξονα40 mm
Μέγεθος οπής στερέωσης8.8mm
Αριθμός οπών σιδηροδρόμων12
συνολικό ύψος19.7mm
Συνολικό μήκος960mm
συνολικό πλάτος40mm
ΔρόμοςΣκλήρυνση
Φινίρισμα σιδηροτροχιάςΈδαφος
Υλικό σιδηροτροχιάςΚράμα χάλυβα
Θερμ. Εύρος-55 100 σε C
Μέγεθος νήματοςM8
ΧαρακτηριστικάΣειρά SW

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3175
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7228706000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπής στερέωσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΔρόμοςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BISHOP-WISECARVER UTTS1G0960 Γραμμικός οδηγός 960mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLY 2NCX4 UTTS1G09605.8mm15mm26mmΣκλήρυνσηM5Σειρά SW€495.69
BISHOP-WISECARVER UTTS2G0960 Γραμμικός οδηγός 960mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMC 2NCX8 UTTS2G09608.8mm19.7mm40mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€647.90
BISHOP-WISECARVER UTTS3G0960 Γραμμικός οδηγός 960mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMG 2NCY3 UTTS3G09608.8mm30mm58mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€899.84
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0960 Γραμμικός οδηγός 960mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VML 2NCY7 UTTRS1G09605.8mm15mm26mmΣκλήρυνσηM5Σειρά SW€487.74
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G0960 Γραμμικός οδηγός 960mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMV 2NCZ6 UTTRS3G09608.8mm30mm58mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€851.94
BISHOP-WISECARVER UTTA0G0960 Γραμμικός οδηγός 960mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNM 2NDE1 UTTA0G09604.8mm11mm20mmΑλουμίνιοM4Σειρά PW€138.88
BISHOP-WISECARVER UTTA1G0960 Γραμμικός οδηγός 960mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VNR 2NDE5 UTTA1G09605.8mm15mm26mmΑλουμίνιοM5Σειρά PW€151.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0960 Linear Guide 960mm L 40 Mm W 19.7 Mm H
€596.78 /μονάδα