Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0720 Γραμμικός οδηγός 720mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VMK 2NCY6

BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0720 Linear Guide 720mm L 26 Mm W 15.0 Mm H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VMK Μοντέλο: UTTRS1G0720Σταυρός: 2NCY6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€365.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςγραμμική Οδηγός
Συναρμολόγηση Hole Center to Center80 mm
Τρύπα στερέωσης από το άκρο του άξονα40 mm
Μέγεθος οπής στερέωσης5.8mm
Αριθμός οπών σιδηροδρόμων9
συνολικό ύψος15mm
Συνολικό μήκος720mm
συνολικό πλάτος26mm
ΔρόμοςΣκλήρυνση
Φινίρισμα σιδηροτροχιάςΈδαφος
Υλικό σιδηροτροχιάςΚράμα χάλυβα
Θερμ. Εύρος-55 100 σε C
Μέγεθος νήματοςM5
ΧαρακτηριστικάΣειρά SW

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)75.44
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7228706000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπής στερέωσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΔρόμοςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BISHOP-WISECARVER UTTS1G0720 Γραμμικός οδηγός 720mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLX 2NCX3 UTTS1G07205.8mm15mm26mmΣκλήρυνσηM5Σειρά SW€371.74
BISHOP-WISECARVER UTTS2G0720 Γραμμικός οδηγός 720mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMB 2NCX7 UTTS2G07208.8mm19.7mm40mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€485.93
BISHOP-WISECARVER UTTS3G0720 Γραμμικός οδηγός 720mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMF 2NCY2 UTTS3G07208.8mm30mm58mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€720.27
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0720 Γραμμικός οδηγός 720mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMP 2NCZ1 UTTRS2G07208.8mm19.7mm40mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€375.38
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G0720 Γραμμικός οδηγός 720mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMU 2NCZ5 UTTRS3G07208.8mm30mm58mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€638.95
BISHOP-WISECARVER UTTA0G0720 Γραμμικός οδηγός 720mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNL 2NDD9 UTTA0G07204.8mm11mm20mmΑλουμίνιοM4Σειρά PW€109.50
BISHOP-WISECARVER UTTA1G0720 Γραμμικός οδηγός 720mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VNQ 2NDE4 UTTA1G07205.8mm15mm26mmΑλουμίνιοM5Σειρά PW€119.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0720 Linear Guide 720mm L 26 Mm W 15.0 Mm H
€365.77 /μονάδα