BISHOP-WISECARVER UTTRA0G2640 Γραμμικός οδηγός 2640mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VPB 2NDF5

BISHOP-WISECARVER UTTRA0G2640 Linear Guide 2640mm L 20 Mm W 11.0 Mm H

Στοιχείο: AC2VPB Μοντέλο: UTTRA0G2640Cross Ref: 2NDF5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€381.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςγραμμική Οδηγός
Συναρμολόγηση Hole Center to Center80 mm
Τρύπα στερέωσης από το άκρο του άξονα40 mm
Μέγεθος οπής στερέωσης4.8mm
Αριθμός οπών σιδηροδρόμων33
συνολικό ύψος11mm
Συνολικό μήκος2640mm
συνολικό πλάτος20mm
ΔρόμοςΑλουμίνιο
Φινίρισμα σιδηροτροχιάςΣκέτη
Υλικό σιδηροτροχιάςαλουμίνιο
Θερμ. Εύρος-55 100 σε C
Μέγεθος νήματοςM4
ΧαρακτηριστικάΣειρά PW

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)265.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7604291000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπής στερέωσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΔρόμοςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BISHOP-WISECARVER UTTS1G2640 Γραμμικός οδηγός 2640mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLZ 2NCX5 UTTS1G26405.8mm15mm26mmΣκλήρυνσηM5Σειρά SW€1,363.10
RFQ
BISHOP-WISECARVER UTTS2G2640 Γραμμικός οδηγός 2640mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMD 2NCX9 UTTS2G26408.8mm19.7mm40mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€1,781.69
RFQ
BISHOP-WISECARVER UTTS3G2640 Γραμμικός οδηγός 2640mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMH 2NCY4 UTTS3G26408.8mm30mm58mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€2,641.01
RFQ
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G2640 Γραμμικός οδηγός 2640mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VMM 2NCY8 UTTRS1G26405.8mm15mm26mmΣκλήρυνσηM5Σειρά SW€1,341.18
RFQ
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G2640 Γραμμικός οδηγός 2640mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMR 2NCZ3 UTTRS2G26408.8mm19.7mm40mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€1,641.22
RFQ
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G2640 Γραμμικός οδηγός 2640mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMW 2NCZ7 UTTRS3G26408.8mm30mm58mmΣκλήρυνσηM8Σειρά SW€2,342.79
RFQ
BISHOP-WISECARVER UTTA0G2640 Γραμμικός οδηγός 2640mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNN 2NDE2 UTTA0G26404.8mm11mm20mmΑλουμίνιοM4Σειρά PW€381.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHOP-WISECARVER UTTRA0G2640 Linear Guide 2640mm L 20 Mm W 11.0 Mm H
€381.81 /μονάδα