Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BISHOP-WISECARVER UT0WPAPR Συγκρότημα καροτσιού 17.7 x 18 x 79.9 mm | AC2VPP 2NDG8

BISHOP-WISECARVER Συγκρότημα φορείου UT0WPAPR 17.7 x 18 x 79.9 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VPP Μοντέλο: UT0WPAPRCross Ref: 2NDG8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€209.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση γραμμικών οδηγών μεταφοράς
Ύψος μεταφοράς17.7mm
Μέγεθος τρύπας μεταφοράςΜ4 x 0.7 mm
Μήκος μεταφοράς79.9mm
Υλικό μεταφοράςαλουμίνιο
Τύπος μεταφοράςRoller κορώνας
Πλάτος μεταφοράς18mm
Μέγιστη. Φόρτωση ακτινικής12 λίβρες
Max. Ταχύτητα1.5 m/sec.
Υλικό κυλίνδρωνΠολυμερές ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος κυλίνδρουRoller κορώνας
Μέγεθος0
Ύψος διαφάνειας (mm)από 22.0 έως 23.1
Μέγεθος τρύπας (mm)8.3x3
Θερμ. Εύρος-55 100 σε C
ΧαρακτηριστικάΣειρά SW

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φινίρισμα μεταφοράς (καθαρό ανοδιωμένο)
    • Πλάτος διαφάνειας (mm) (20)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Φόρτωση αξονικούΜέγιστη. Φόρτωση ακτινικήςMax. ΤαχύτηταΥλικό κυλίνδρωνΤύπος κυλίνδρουΜέγεθοςΤιμή
BISHOP-WISECARVER UT1WPA Σύστημα μεταφοράς 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 λίβρες548 λίβρες5.5 m/sec.52100 SteelVee1"€232.58
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A Διάταξη μεταφοράς 20.7 x 24 x 166.5 mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 λίβρες548 λίβρες5.5 m/sec.52100 SteelVee1"€365.77
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A Διάταξη μεταφοράς 20.7 x 24 x 166.5 mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 λίβρες652 λίβρες5.5 m/sec.52100 SteelVee1"€407.91
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR Σύστημα μεταφοράς 20.7 x 24 x 113.5 mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 λίβρες5.5 m/sec.52100 SteelRoller κορώνας1"€224.27
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A Διάταξη μεταφοράς 20.7 x 24 x 166.5 mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 λίβρες5.5 m/sec.52100 SteelRoller κορώνας1"€380.13
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A Διάταξη μεταφοράς 20.7 x 24 x 166.5 mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 λίβρες5.5 m/sec.52100 SteelRoller κορώνας1"€393.42
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR Σύστημα μεταφοράς 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 λίβρες5.5 m/sec.52100 SteelRoller κορώνας2"€261.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHOP-WISECARVER Συγκρότημα φορείου UT0WPAPR 17.7 x 18 x 79.9 mm
€209.90 /μονάδα