BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256 Scissor Lift Table Capacity 5000 Lb 32 x 56 | AD6FBA 45A270

BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256 Scissor Lift Table Table Capacity 5000 Lb 32 x 56

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6FBA Μοντέλο: L5K-3256Σταυρός: 45A270

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,056.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
HP1
Χωρητικότητα φορτίου5000 λίβρες
Χαμηλό ύψος8-3 / 4 "
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας56 "
Στυλ πλατφόρμαςΣτάσιμος
Πλάτος Πλατφόρμας32 "
Powered ByΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος48 "
Δευτερόλεπτα ταχύτητας50
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 331.12
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ8428100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
BISHAMON INDUSTRIES L5K-4872 Scissor Lift Table Capacity 5000 Lb 48 x 72 | AD6FBB 45A271 L5K-487272 "48 "€9,506.25
BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256-H Scissor Lift Table, χειροκίνητο, 115V, 5000 lbs. Χωρητικότητα, 32 x 56 ίντσες Μέγεθος πλατφόρμας | CJ8VNY L5K-3256-H--€9,220.91
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L5K-4872-H Scissor Lift Table, χειροκίνητο, 115V, 5000 lbs. Χωρητικότητα, 48 x 72 ίντσες Μέγεθος πλατφόρμας | CJ8VNZ L5K-4872-H--€10,423.64
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L5K-SPECIAL Scissor Lift Table, 115V, 5000 lbs. Χωρητικότητα, 32 x 56 έως 48 x 84 ίντσες Μέγεθος πλατφόρμας | CJ8VPA L5K-ΕΙΔΙΚΟ--€11,091.82
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4444 Scissor Lift Table, 115V, 5000 lbs. Χωρητικότητα, 44 x 44 ίντσες Περιστρεφόμενη πλατφόρμα Μέγεθος | CJ8VPB L5K-TT4444--€10,423.64
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4448 Scissor Lift Table, 115V, 5000 lbs. Χωρητικότητα, 44 x 48 ίντσες Περιστρεφόμενη πλατφόρμα Μέγεθος | CJ8VPC L5K-TT4448--€10,423.64
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4848 Scissor Lift Table, 115V, 5000 lbs. Χωρητικότητα, 48 x 48 ίντσες Περιστρεφόμενη πλατφόρμα Μέγεθος | CJ8VPD L5K-TT4848--€10,423.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256 Scissor Lift Table Table Capacity 5000 Lb 32 x 56
€9,056.25 /μονάδα