BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848 Scissor Lift Table Capacity 3000 Lb 28 x 48 | AD6FAW 45A265

BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848 Scissor Lift Table Table Capacity 3000 Lb 28 x 48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6FAW Μοντέλο: L3K-2848Σταυρός: 45A265

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,529.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
HP1
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Χαμηλό ύψος8-5 / 8 "
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας48 "
Στυλ πλατφόρμαςΣτάσιμος
Πλάτος Πλατφόρμας28 "
Powered ByΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος42-5 / 8 "
Δευτερόλεπτα ταχύτητας25
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 240.4
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ8428100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΣτυλ πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
BISHAMON INDUSTRIES L3K-3648 Scissor Lift Table Capacity 3000 Lb 36 x 48 | AD6FAX 45A266 L3K-364848 "Στάσιμος36 "€6,321.91
BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT Scissor Lift Table 3000 Lb Πικάπ | AD6FAY 45A267 L3K-TT43 "Περιστροφική πλάκα43 "€7,481.25
BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848-H Scissor Lift Table, χειροκίνητο, 115V, 3000 lbs. Χωρητικότητα, 28 x 48 ίντσες Μέγεθος πλατφόρμας | CJ8VNQ L3K-2848-H---€6,347.73
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L3K-3648-H Scissor Lift Τραπέζι, χειροκίνητο, 115V, 3000 lbs. Χωρητικότητα, 36 x 48 ίντσες Μέγεθος πλατφόρμας | CJ8VNR L3K-3648-H---€6,615.00
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L3K-SPECIAL Scissor Lift Table, 115V, 3000 lbs. Χωρητικότητα, 28 x 48 έως 48 x 72 ίντσες Μέγεθος πλατφόρμας | CJ8VNT L3K-ΕΙΔΙΚΟ---€7,617.27
BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT4444 Scissor Lift Table, 115V, 3000 lbs. Χωρητικότητα, 44 x 44 ίντσες Περιστρεφόμενη πλατφόρμα Μέγεθος | CJ8VNU L3K-TT4444---€7,350.00
BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT4448 Scissor Lift Table, 115V, 3000 lbs. Χωρητικότητα, 44 x 48 ίντσες Περιστρεφόμενη πλατφόρμα Μέγεθος | CJ8VNV L3K-TT4448---€7,684.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848 Scissor Lift Table Table Capacity 3000 Lb 28 x 48
€6,529.44 /μονάδα