BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848 Scissor Lift Table Capacity 2000 Lb 28 x 48 | AD6FAP 45A259

BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848 Scissor Lift Table Table Capacity 2000 Lb 28 x 48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6FAP Μοντέλο: L2K-2848Σταυρός: 45A259

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,240.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
HP1/2
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Χαμηλό ύψος8-1 / 2 "
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας48 "
Στυλ πλατφόρμαςΣτάσιμος
Πλάτος Πλατφόρμας28 "
Powered ByΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος38-1 / 2 "
Δευτερόλεπτα ταχύτητας24
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 208.65
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ8428100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΣτυλ πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT Scissor Lift Table 2000 Lb. 115v 1 φάση | AA2VDX 11C846 L2K-TT43 "Περιστροφική πλάκα43 "€5,910.94
BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648 Scissor Lift Table Capacity 2000 Lb 36 x 48 | AD6FAQ 45A260 L2K-364848 "Στάσιμος36 "€5,728.13
BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848-H Scissor Lift Τραπέζι, χειροκίνητο, 115V, 2000 lbs. Χωρητικότητα, 28 x 48 ίντσες Μέγεθος πλατφόρμας | CJ8VNJ L2K-2848-H---€5,746.36
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648-H Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, χειροκίνητο, 115V, 2000 lbs. Χωρητικότητα, 36 x 48 ίντσες Μέγεθος πλατφόρμας | CJ8VNK L2K-3648-H---€6,280.91
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4444 Scissor Lift Table, 115V, 2000 lbs. Χωρητικότητα, 44 x 44 ίντσες Περιστρεφόμενη πλατφόρμα Μέγεθος | CJ8VNL L2K-TT4444---€6,681.82
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4448 Scissor Lift Table, 115V, 2000 lbs. Χωρητικότητα, 44 x 48 ίντσες Περιστρεφόμενη πλατφόρμα Μέγεθος | CJ8VNM L2K-TT4448---€6,681.82
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4848 Scissor Lift Table, 115V, 2000 lbs. Χωρητικότητα, 48 x 48 ίντσες Περιστρεφόμενη πλατφόρμα Μέγεθος | CJ8VNN L2K-TT4848---€6,681.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848 Scissor Lift Table Table Capacity 2000 Lb 28 x 48
€5,240.63 /μονάδα