BIL-JAX 0106-GPSP-12X16 Φορητή συσκευασία σκηνής 16 x 12 πόδια | AC2LZQ 2LAD4

BIL-JAX 0106-GPSP-12X16 Portable Stage Package 16 x 12 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2LZQ Μοντέλο: 0106-GPSP-12X16Cross Ref: 2LAD4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,349.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό πακέτο σκηνής
Ύψος27 "
Μήκος16ft.
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες / τετραγωνικά πόδια
ΥλικόΧάλυβας / κόντρα πλακέ
συνολικό ύψος27 "
Συνολικό μήκος16ft.
συνολικό πλάτος12ft.
Πλάτος12ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 486
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7308400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
BIL-JAX 0106-GPSP-16X20 Portable Stage Package 20 x 16 πόδια | AC2LZP 2LAD3 0106-GPSP-16Χ2020ft.20ft.16ft.16ft.€11,383.35
BIL-JAX 0106-GPSP-08X12 Φορητή συσκευασία σκηνής 12 x 8 πόδια | AC2LZR 2LAD5 0106-GPSP-08Χ1212ft.12ft.8ft.8ft.€5,240.66
BIL-JAX 0106-GPSP-20X24 Φορητή συσκευασία σκηνής 24 x 20 πόδια | AC2LZT 2LAD6 0106-GPSP-20Χ2424ft.24ft.20ft.20ft.€16,642.96
RFQ
BIL-JAX 0106-GPSP-24X32 Φορητή συσκευασία σκηνής 32 x 24 πόδια | AC2LZU 2LAD7 0106-GPSP-24Χ3232ft.32ft.24ft.24ft.€37,359.66
RFQ
BIL-JAX 0106-GPSP-24X40 Φορητή συσκευασία σκηνής 40 x 24 πόδια | AC2LZV 2LAD8 0106-GPSP-24Χ4040ft.40ft.24ft.24ft.€36,556.13
RFQ
BIL-JAX 0106-GPSP-40X40 Φορητή συσκευασία σκηνής 40 x 40 πόδια | AC2LZW 2LAD9 0106-GPSP-40Χ4040ft.40ft.40ft.40ft.€93,663.08
RFQ
BIL-JAX 0106-GPSP-60X60 Φορητή συσκευασία σκηνής 60 x 60 πόδια | AC2LZX 2LAE1 0106-GPSP-60Χ6060ft.60ft.60ft.60ft.€210,058.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BIL-JAX 0106-GPSP-12X16 Portable Stage Package 16 x 12 πόδια
€10,349.75 /μονάδα