BIL-JAX 0012-202-07 Σκαλωσιές στο ταμπλό 7 πόδια μήκος 6 ίντσες ύψος | AE2ZEM 5AA93

BIL-JAX 0012-202-07 Scaffold Toeboard 7 πόδια μήκος 6 ίντσες ύψος

Στοιχείο: AE2ZEM Μοντέλο: 0012-202-07Cross Ref: 5AA93
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€116.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαλωσιές
Ύψος6"
Μήκος7ft.
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8431310060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BIL-JAX 0012-202-07 Scaffold Toeboard 7 πόδια μήκος 6 ίντσες ύψος
€116.71 /μονάδα