ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗ BP555es Ηλεκτρικός Gummed Tape Dispenser 3 Tape | AB3QXG 1UXP4

BETTER PACK BP555es Electric Gummed Tape Dispenser 3 Tape

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3QXG Μοντέλο: BP555esCross Ref: 1UXP4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,743.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας ταινίας σφράγισης χαρτοκιβωτίων Benchtop
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΠλαστικό / Χάλυβα
Ύψος12 "
Μήκος20 "
Μέγιστη. Πλάτος ταινίας3"
Απαιτήσεις ισχύοςΗλεκτρικό
Μήκος παράδοσης ταινίας6 έως 45 "ή ρυθμιζόμενο
Πλάτος12.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.633
Ύψος πλοίου (cm)40.13
Μήκος πλοίου (cm)62.99
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8472909080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρικός διανομέας ταινίας Better Pack BP555es έχει σχεδιαστεί για συσκευασία υψηλής ταχύτητας. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές logistics, όπου απαιτείται αυξημένη παραγωγικότητα, αποδοτικότητα κατά τη σφράγιση του χαρτοκιβωτίου.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο διανομέας διαθέτει ένα προγραμματιζόμενο πληκτρολόγιο που επιτρέπει τη ρύθμιση των μηκών της ταινίας σε βήματα της 1/2 ίντσας.
  • Περιλαμβάνει θερμική διακοπή για να αποτρέπει την υπερθέρμανση του κινητήρα μετά από παρατεταμένη λειτουργία.
  • Όταν ανοίγει το μπροστινό κάλυμμα, ένας διακόπτης κλειδώματος ασφαλείας απενεργοποιεί τη λεπίδα κοπής για να προστατεύσει τον χρήστη από ατυχήματα.
  • Διαθέτει αυτολιπαινόμενη, βαρέως τύπου λεπίδα για ακριβή και συνεπή κοπή.
  • Αυτός ο διανομέας ταινίας έχει χωρητικότητα ρολού 1000 ποδιών, επιτρέποντας λιγότερο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • CE
  • CSA
  • RoHS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι μήκος ταινίας μπορεί να παρέχει αυτός ο διανομέας;

Α. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει ένα προκαθορισμένο μέγεθος από 6 έως 45 ίντσες.

Ε. Ποιος είναι ο ρυθμός εξόδου αυτού του διανομέα;

Α. 45 ίντσες ανά δευτερόλεπτο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΚατασκευήΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Πλάτος ταινίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΠλάτοςΤιμή
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗ BP555eSA Electric Gummed Tape Dispenser Auto 3 | AB3QXH 1UXP5 BP555eSAΓκρίΠλαστικό / Μέταλλο12 "20 "3"Ηλεκτρικό12.5 "€1,963.51
BETTER PACK BP333Plus Εγχειρίδιο Gummed Tape Dispenser 2 | AB3QXK 1UXP7 BP333PlusΓκρίΑτσάλι12.5 "19.5 "3"Χειροκίνητο9.5 "€640.53
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BP333Plus w / Heater Tape Dispenser With Heater 2 | AB3QXL 1UXP8 BP333Plus με θερμαντήραΓκρίΑτσάλι12.5 "19.5 "3"Χειροκίνητο9.5 "€746.17
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ Packer 3S Τραβήξτε / σκίζετε Δοσομετρητής Ταινίας Gummed 2 / 48mm | AB3QXM 1UXP9 Συσκευαστής 3SΓκρίΑτσάλι6"14 "3"Χειροκίνητο6"€259.86
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗ BP500 Electric Gummed Tape Dispenser 3in Ταινία | AD2QDM 3TJH9 BP500ΓκρίΠλαστικό / Μέταλλο18 "12 "3"Ηλεκτρικό10.5 "€1,633.21
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗ BP755eS Ηλεκτρικός Gummed Tape Dispenser 3in. Ταινία | AD2QDN 3TJJ1 BP755eSΓκρίΠλαστικό / Μέταλλο21 "10.5 "4"Ηλεκτρικό9.5 "€2,079.62
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗ TS404 Tape Dispenser 1-1 / 2 Inch Tape | AD2QDP 3TJJ2 TS404ΆσπροΠλαστικό / Μέταλλο14 "5"1.5 "Χειροκίνητο7"€263.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BETTER PACK BP555es Electric Gummed Tape Dispenser 3 Tape
€1,743.74 /μονάδα