Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEST 45HW7DEU15H626 Lockset Lockset Αποθήκη Ηλεκτρικά | AH9MET 40KC22

BEST 45HW7DEU15H626 Κλειδαριά Αποθήκη Ηλεκτρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9MET Μοντέλο: 45HW7DEU15H626Cross Ref: 40KC22
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
€2,302.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά Mortise
Συμβατό με ADAΟχι
Backset2.75 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 hr.
Βαθμός1
Τύπος λαβήςΜοχλός
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Λειτουργία LocksetΑποθήκη
Αριθμός πλήκτρων0
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.75 "
Απεργία Dim.4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
Τύπος απεργίαςASA απεργία
Στυλ40Η Ρόουζ
Τάση24 VAC/VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.97
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)33.66
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Ηλεκτρικά
    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Mortise / Κυλινδρικό: Mortise

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣτυλΤάσηΤιμή
BEST 45HW7DEL14H626 Mortise Lockset Αποθήκη Fail Safe Rose | AH9MEB 40KC07 45HW7DEL14H626Σατινέ χρώμιο40Η Ρόουζ24 VAC/VDC€2,212.06
BEST 45HW7DEL14H626RQE Αποθηκευτικός χώρος αποσκευών αποτυχία ασφαλούς τριαντάφυλλου | AH9MEC 40KC08 45HW7DEL14H626RQEΣατινέ χρώμιο40Η Ρόουζ24 VAC/VDC€2,376.57
BEST 45HW7DEL15H626 Mortise Lockset Αποθήκη Ηλεκτρικό | AH9MEE 40KC10 45HW7DEL15H626Σατινέ χρώμιο40Η Ρόουζ24 VAC/VDC€2,462.71
BEST 45HW7DEL15J626 Mortise Lock Storerm FailSafe Escutcheon | AH9MEF 40KC11 45HW7DEL15J626Σατινέ χρώμιο40H Escutcheon24 VAC/VDC€2,319.61
BEST 45HW7DEL16H626 Mortise Lockset Αποθήκη Ηλεκτρικό | AH9MEG 40KC12 45HW7DEL16H626Σατινέ χρώμιο40Η Ρόουζ24 VAC/VDC€2,302.74
BEST 45HW7DEL16H626RQE Mortise Lockset Αποθήκη Ηλεκτρικό | AH9MEH 40KC13 45HW7DEL16H626RQEΣατινέ χρώμιο40Η Ρόουζ24 VAC/VDC€2,376.57
BEST 45HW7DEL16J626 Mortise Lock Storerm Fail Safe Escutcheon | AH9MEJ 40KC14 45HW7DEL16J626Σατινέ χρώμιο40H Escutcheon24 VAC/VDC€2,231.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEST 45HW7DEU15H626 Κλειδαριά Αποθήκη Ηλεκτρ
€2,302.74 /μονάδα