Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY PVZ65 Σφιγκτήρας Ξύλου δαπέδου 25 ιντσών Ρυθμιζόμενος | AD3TVU 40P196

BESSEY PVZ65 Σφιγκτήρας Ξύλινου δαπέδου 25 ιντσών Ρυθμιζόμενος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3TVU Μοντέλο: PVZ65Σταυρός: 40P196

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας δαπέδων ξύλου
Χωρητικότητα25 "
ΚατασκευήDie Cast και Steel
HandleΚόκκινο φινίρισμα ξύλου και χάλυβα
Μέγεθος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9295
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)80.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ρυθμιζόμενο για ρύθμιση του χάσματος τοίχου και συμπιέζει τις σειρές δαπέδων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΚατασκευήHandleΜέγεθοςΤιμή
BESSEY PVA Ξύλινος σφιγκτήρας δαπέδου 1 ίντσα ρυθμιζόμενο | AD3TVT 40P195 PVA1"ΧυτόΚόκκινο φινίρισμα ξύλου1 "Ταξίδια€12.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY PVZ65 Σφιγκτήρας Ξύλινου δαπέδου 25 ιντσών Ρυθμιζόμενος
€33.86 /μονάδα