BESSEY BC440V Θέρμανση ρουλεμάν 20 Amps | AD9KEF 4TDJ8

BESSEY BC440V Ρουλεμάν Θερμοσίφωνα 20 Αμπέρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KEF Μοντέλο: BC440VCross Ref: 4TDJ8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,318.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈδρανο θερμαντήρα
Ενισχυτές20
Πλάτος ρουλεμάν (In.)7-1/2
Ύψος16 "
Hz60
Μήκος17 "
ΧαρακτηριστικάΕπαγωγή
Τάση440
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.55
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8514400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν Max OD (In.) (22)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςΕίδοςΜήκοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
BESSEY BCS440V Θερμοσίφωνο 440 Volt 20 Αμπέρ | AC8AFN 39F029 BCS440V2016 "Έδρανο θερμαντήρα22 "44010 "€8,329.09
Θέρμανση ρουλεμάν BESSEY SC110V 17 Amps | AD9KED 4TDJ6 SC110V179"Έδρανο θερμαντήρα11.5 "1207"€2,753.63
BESSEY BC220V Θέρμανση ρουλεμάν 30 Amps | AD9KEE 4TDJ7 BC220V3016 "Έδρανο θερμαντήρα17 "2208"€5,262.11
BESSEY SC 2 Bearing Heater Cross Bar, 2 Inch Sq Cross Section, SC, 9 1/4 Inch Συνολικό μήκος | CN9KEE 181L42 SC 2--Ράβδος θερμαντήρα Cross Bar---€338.77
BESSEY SVH 3-1/8 Bearing Heater Cross Bar, 3 1/8 Inch Sq Cross Section, SVH, 14 Inch General Length | CN9KEF 488V36 SVH 3-1/8--Ράβδος θερμαντήρα Cross Bar---€1,780.88
BESSEY SC 3/4 Bearing Heater Cross Bar, 3/4 Inch Sq Cross-Section, SC, 9 1/4 Inch Συνολικό μήκος | CN9KEG 181L46 SC 3/4--Ράβδος θερμαντήρα Cross Bar---€305.79
BESSEY GCS-NCB Ρουλεμάν Κώνου, Κώνος, Μη Φορητός, Gcs, 120V Volt, 15 A Ρεύμα | CN9KEH 52HZ27 GCS-NCB--Έδρανο θερμαντήρα---€1,025.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY BC440V Ρουλεμάν Θερμοσίφωνα 20 Αμπέρ
€5,318.81 /μονάδα