BERNER CHC10-1048EX-100-3X-G Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 14 ίντσες H 51 ίντσες πλάτος | AE9FNZ 6JGE8

BERNER CHC10-1048EX-100-3X-G Θερμαινόμενη αεροκουρτίνα 14 ίντσες Υ 51 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9FNZ Μοντέλο: CHC10-1048EX-100-3X-GCross Ref: 6JGE8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,498.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμαινόμενη κουρτίνα αέρα
Αεροπορική ταχύτητα3500 fpm
αέρα1882 cfm
dBA @ 10 πόδια67
Βάθος13 "
Θέρμανση kW10
Ύψος14 "
Χρώμα στέγασηςΆσπρο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. Amps31.3
Μέγιστη. Πλάτος πόρτας4 πόδια.
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης10 πόδια.
Μέγιστη. RPM1750
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/2
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Αριθμός κινητήρων1
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση3
ΑπαιτείΣκληρή καλωδίωση
Τάση208
Πλάτος51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.65
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)146.05
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοαέραΜέγιστη. AmpsΤάσηΠλάτοςΤιμή
BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 39 ίντσες πλάτος 14 ίντσες Ύψος | AE9FNY 6JGE7 CHC10-1036EX-100-3X-G1812 cfm31.320839 "€2,508.98
BERNER CHC10-2072EX-160-3X-G Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 14 ίντσες H 75 ίντσες πλάτος | AE9FPA 6JGE9 CHC10-2072EX-160-3X-G3624 cfm48.620875 "€3,780.43
RFQ
BERNER CHC10-1036EZ-100-3X-G Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 14 ίντσες H 39 ίντσες πλάτος | AE9FPB 6JGF0 CHC10-1036EZ-100-3X-G1812 cfm13.446039 "€2,508.98
BERNER CHC10-1048EZ-100-3X-G Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 51 ίντσες πλάτος 14 ίντσες Ύψος | AE9FPC 6JGF1 CHC10-1048EZ-100-3X-G1882 cfm13.446051 "€2,540.87
BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G Θερμαινόμενη κουρτίνα αέρα 75 ίντσες πλάτος 14 ίντσες Ύψος | AE9FPD 6JGF2 CHC10-2072EZ-160-3X-G3624 cfm20.846075 "€4,093.78
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BERNER CHC10-1048EX-100-3X-G Θερμαινόμενη αεροκουρτίνα 14 ίντσες Υ 51 ίντσες Πλάτος
€2,498.91 /μονάδα