Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BERNARD NS-1218B Ακροφύσιο 1/2 ίντσας για Btb Platform Mig Guns | AA3YWL 11Z551

BERNARD NS-1218B ακροφύσιο 1/2 ίντσας για πιστόλια Mig πλατφόρμας Btb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3YWL Μοντέλο: NS-1218BCross Ref: 11Z551

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτόμιο
Οπή12.7 mm
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Στυλ σύνδεσηΣπείρωμα
ΥλικόΟρείχαλκος
ΜέγεθοςΗ = 810, W = 1.525, D = 935
ΣτυλΜικρό
ΧαρακτηριστικάΚεντρική φωτιά
Μέγεθος καλωδίου1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπήΜπόρε Ντιά.ΥλικόΣτυλΜέγεθος καλωδίουΤιμή
BERNARD NS-1200B Ακροφύσιο 1/2 ίντσας για πλατφόρμα Btb Mig Gun | AA3YWK 11Z550 NS-1200B12.7 mm1 / 2 "ΟρείχαλκοςΜικρό1 / 2 "€21.87
BERNARD N-5800C Ακροφύσιο 5/8 ίντσας για πλατφόρμα Btb Mig Gun | AA3YWM 11Z552 N-5800C15.875 mm5 / 8 "ΧαλκόςΜεγάλο5 / 8 "€29.64
BERNARD NS-5818C Ακροφύσιο 5/8 ίντσας για πλατφόρμα Btb Mig Gun | AA3YWN 11Z553 NS-5818C15.875 mm5 / 8 "ΧαλκόςΜικρό5 / 8 "€24.91
BERNARD N-5818C Ακροφύσιο 5/8 ίντσας για πιστόλια Mig Platform Platform Btb | AA3YWP 11Z554 N-5818C15.875 mm5 / 8 "ΧαλκόςΜεγάλο5 / 8 "€31.58
BERNARD N-5818B Ακροφύσιο 5/8 ίντσες για Btb πλατφόρμα Mig Guns | AA3YWQ 11Z555 Ν-5818Β15.875 mm5 / 8 "ΟρείχαλκοςΜεγάλο5 / 8 "€33.39
BERNARD N-5814C Ακροφύσιο 5/8 ίντσας για πιστόλια Mig πλατφόρμας Btb | AA3YWR 11Z556 N-5814C15.875 mm5 / 8 "ΧαλκόςΜεγάλο5 / 8 "€25.19
BERNARD NST-3818B Ακροφύσιο 3/8 για πλατφόρμα Btb Mig Guns | AA3ZZQ 12A757 NST-3818Β3.175 mm1 / 8 "ΟρείχαλκοςΜικρό, κωνικό, εσοχή3 / 8 "€27.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BERNARD NS-1218B ακροφύσιο 1/2 ίντσας για πιστόλια Mig πλατφόρμας Btb
€24.70 /μονάδα