BENCHPRO HN3660 Εργονομικός πάγκος εργασίας γκρι 60L x 36W x 30H ίντσα | AA4NTB 12V496

BENCHPRO HN3660 Εργονομικός πάγκος εργασίας Γκρι 60L x 36W x 30H ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4NTB Μοντέλο: HN3660Cross Ref: 12V496

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,812.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομικός πάγκος εργασίας
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος30 "
Μήκος60 "
Χωρητικότητα φορτίου20,000 λίβρες
ΥλικόΧάλυβας βαρέως τύπου
Πάχος2.5 "
Πλάτος36 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.05
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠάχοςΠλάτοςΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή
BENCHPRO HF3048 Εργονομικός πάγκος εργασίας Μαύρος 48L x 30W x 30H ίντσα | AA4NPM 12V437 HF3048Μαύρη30 "48 "20,000 λίβρες2.5 "30 "Πλαστικό Laminate Formica (TM)€1,019.69
BENCHPRO HF3060 Εργονομικός πάγκος εργασίας Μαύρος 60L x 30W x 30H ίντσα | AA4NPN 12V438 HF3060Μαύρη30 "60 "20,000 λίβρες2.5 "30 "Πλαστικό Laminate Formica (TM)€1,173.09
BENCHPRO HF3072 Εργονομικός πάγκος εργασίας Μαύρος 72L x 30W x 30H ίντσα | AA4NPP 12V439 HF3072Μαύρη30 "72 "20,000 λίβρες2.5 "30 "Πλαστικό Laminate Formica (TM)€1,278.24
RFQ
BENCHPRO HF3096 Εργονομικός πάγκος εργασίας Μαύρος 96L x 30W x 30H ίντσα | AA4NPQ 12V440 HF3096Μαύρη30 "96 "20,000 λίβρες2.5 "30 "Πλαστικό Laminate Formica (TM)€1,645.44
RFQ
BENCHPRO HF30120 Εργονομικός πάγκος εργασίας Μαύρος 120L x 30W x 30H ίντσα | AA4NPR 12V441 HF30120Μαύρη30 "120 "20,000 λίβρες2.5 "30 "Πλαστικό Laminate Formica (TM)€1,928.40
RFQ
BENCHPRO HF3660 Εργονομικός πάγκος εργασίας Μαύρος 60L x 36W x 30H ίντσα | AA4NPT 12V442 HF3660Μαύρη30 "60 "20,000 λίβρες2.5 "36 "Πλαστικό Laminate Formica (TM)€1,280.15
BENCHPRO HF3672 Εργονομικός πάγκος εργασίας Μαύρος 72L x 36W x 30H ίντσα | AA4NPU 12V443 HF3672Μαύρη30 "72 "20,000 λίβρες2.5 "36 "Πλαστικό Laminate Formica (TM)€1,339.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHPRO HN3660 Εργονομικός πάγκος εργασίας Γκρι 60L x 36W x 30H ίντσες
€1,812.48 /μονάδα