BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-28 Προγεμισμένα σωληνάρια, 5ml, Χάντρες από ανοξείδωτο χάλυβα, 2.8mm Πλυμένα με οξύ, Συσκευασία 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE7MJW Μοντέλο: D1034-28

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€279.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρογεμισμένοι σωλήνες ομογενοποιητή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8479820040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το προγεμισμένο σετ σωλήνων Benchmark Scientific D1034-28 είναι ιδανικό για την ομογενοποίηση σκληρών και αποξηραμένων δειγμάτων μυών, σπόρων και φυτών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το προγεμισμένο σετ σωληναρίων Benchmark Scientific D1034-28 είναι κατάλληλο για ομογενοποιητές BeadBlaster 24 και BeadBug 6 με θήκες σωληναρίων 5 ml.
  • Διαθέτει θερμικά επεξεργασμένα και πλυμένα με οινόπνευμα σφαιρίδια 2.8 mm για την απομάκρυνση των ρύπων και την απελευθέρωσή τους από πρωτεάση και νουκλεάση.
  • Αυτό το σετ σωλήνων διατίθεται σε συσκευασίες των 50 σωλήνων.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Επιστημονικό κριτήριο αναφοράς D2400-E Microtube Homogeniser: Αυτός ο ομογενοποιητής BeadBlaster 24 χρησιμοποιείται για τη λύση, την άλεση και την πλήρη ομογενοποίηση ακόμη και των πιο δύσκολων βιολογικών δειγμάτων μέσα σε 35 δευτερόλεπτα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Χρησιμοποιούνται σφαιρίδια σε αυτό το σετ σωλήνων ανθεκτικά στη διάβρωση;

Α. Ναι, αυτός ο σωλήνας διαθέτει χάντρες από ανοξείδωτο χάλυβα για να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Ε. Πόσος θόρυβος παράγεται από τον ομογενοποιητή μικροσωλήνων Benchmark Scientific D2400-E;

A. Αυτός ο ομογενοποιητής παράγει θόρυβο κάτω από 68 dB.

Ε. Ποια είναι η ικανότητα ανάμειξης αυτού του ομογενοποιητή μικροσωληναρίου;

Α. Μπορεί να αναμίξει 24 σωλήνες κάθε φορά με ταχύτητες που κυμαίνονται από 4 έως 7 m/s.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΤιμή
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-01 Προγεμισμένοι σωλήνες, για ομογενοποιητή, χάντρες πυριτίου, 0.1 mm, πακέτο 50 | AC8EYN 39P083 D1031-01Προγεμισμένοι σωλήνες για ομογενοποιητή, 0.1 mmΠοτήρι€154.46
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-05 Προγεμισμένοι σωλήνες, για ομογενοποιητή, χάντρες πυριτίου, 0.5 mm, πακέτο 50 | AC8EYP 39P084 D1031-05Προγεμισμένοι σωλήνες για ομογενοποιητή, 0.5 mmΠοτήρι€155.74
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 Προγεμισμένοι σωλήνες, για ομογενοποιητή, πλάκες πυριτίου, 1.0 mm, πακέτο 50 | AC8EYQ 39P085 D1031-10Προγεμισμένοι σωλήνες για ομογενοποιητή, 1.0 mmΠοτήρι€155.74
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-01 Προγεμισμένοι σωλήνες, για ομογενοποιητή, χάντρες ζιρκονίου, 0.1 mm, συσκευασία 50 | AC8EYR 39P086 D1032-01Προγεμισμένοι σωλήνες για ομογενοποιητή, 0.1 mmΖιρκόνιο€217.17
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-05 Προγεμισμένοι σωλήνες, για ομογενοποιητή, χάντρες ζιρκονίου, 0.5 mm, πακέτο 50 | AC8EYT 39P087 D1032-05Προγεμισμένοι σωλήνες για ομογενοποιητή, 0.5 mmΖιρκόνιο€217.13
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-10 Προγεμισμένοι σωλήνες, για ομογενοποιητή, χάντρες ζιρκονίου, 1.0 mm, συσκευασία 50 | AC8EYU 39P088 D1032-10Προγεμισμένοι σωλήνες για ομογενοποιητή, 1.0 mmΖιρκόνιο€217.17
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-15 Προγεμισμένοι σωλήνες, για ομογενοποιητή, χάντρες ζιρκονίου, 1.5 mm, συσκευασία 50 | AC8EYV 39P089 D1032-15Προγεμισμένοι σωλήνες για ομογενοποιητή, 1.5 mmΖιρκόνιο€217.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-28 Προγεμισμένα σωληνάρια, 5ml, Χάντρες από ανοξείδωτο χάλυβα, 2.8mm Πλυμένα με οξύ, Συσκευασία 50
€279.67 /μονάδα