Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BELL ELECTRICAL SUPPLY 2195RAC Straight Connector - Squeeze Clamp Style, Zinc, 1 1/4 Inch Trade Size, 1 1/4 Inch MNPT | CN9JJL 35U145

BELL ELECTRICAL SUPPLY 2195RAC ίσιος σύνδεσμος - Στυλ σφιγκτήρα συμπίεσης, ψευδάργυρος, 1 1/4 ίντσας εμπορικό μέγεθος, 1 1/4 ίντσα MNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN9JJL Μοντέλο: 2195RACCross Ref: 35U145

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BELL ELECTRICAL SUPPLY 2196RAC Straight Connector - Squeeze Clamp Style, Zinc, 1 1/2 Inch Trade Size, 1 1/2 Inch MNPT | CN9JJK 35U133 2196RAC€22.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL ELECTRICAL SUPPLY 2195RAC ίσιος σύνδεσμος - Στυλ σφιγκτήρα συμπίεσης, ψευδάργυρος, 1 1/4 ίντσας εμπορικό μέγεθος, 1 1/4 ίντσα MNPT
€17.36 /μονάδα