Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Ροόμετρο Inline 1000 Max Psi | AF7KTZ 21TT95 / 40405-0035

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Ροόμετρο Inline 1000 Max Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7KTZ Μοντέλο: H40405-0035Cross Ref: 21TT95 / 40405-0035
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
€1,717.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 2% πλήρης κλίμακα
Επιμελητήριο ΥλικόΡοόμετρο - Βοροπυριτικό γυαλί με βαρύ τοίχωμα, ανθεκτικό στους κραδασμούς
Μέγεθος σύνδεσης3/8 Συνδετήρες ίσιου γυαλιού
ΣυναρμολόγησηΤα εξαρτήματα PTFE έχουν υψηλή χημική αντοχή και καθαρότητα με γυάλινους συνδέσμους με βαλβίδες PTFE και Kel-F(R)
Εύρος ροής @ CCM1.8 έως 23/6.4 έως 73
Ύψος10.5 "
Στέγαση ΥλικόΜαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 F
ΧαρακτηριστικάΣτη γραμμή
Πλάτος568569 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.74
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ9026105000

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ροής @ CCM νερού (0.02 έως 31 / 0.09 έως 1.25)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H40405-0035 Ροόμετρο Inline 1000 Max Psi
€1,717.97 /μονάδα