Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H13176-0812 Τσάντα 8 x 12 Πολυαιθυλένιο 1.5 mil Pk 100 | AF7KQG 21TP62 / 13176-0812

BEL-ART - SCIENCEWARE H13176-0812 Τσάντα 8 x 12 Πολυαιθυλένιο 1.5 mil Pk 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7KQG Μοντέλο: H13176-0812Cross Ref: 21TP62 / 13176-0812

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάντα
Μήκος12 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Πρότυπα και εγκρίσειςΥλικό χωρίς λατέξ, εγκεκριμένο από την FDA
Πάχος1.5 χλμ.
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4342
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ3923210000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-0812 Τσάντα 8 x 12 Πολυαιθυλένιο 4mil Pk 100 | AF7KRC 21TR27 / 13178-0812 H13178-08124 χλμ.100€82.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13176-0812 Τσάντα 8 x 12 Πολυαιθυλένιο 1.5 mil Pk 100
€67.10 /πακέτο