Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F37879-0000 Syringe Sampler 100 Ml Πολυπροπυλένιο | AF3PTV 8AN27 / 37879-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37879-0000 Syringe Sampler 100 Ml Πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PTV Μοντέλο: F37879-0000Cross Ref: 8AN27 / 37879-0000

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικροπιεστής
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΣειράΟ βαθμολογημένος λαμπτήρας συμπίεσης 100 ml μπορεί να κρατήσει δείγμα για μεταφορά
Μέγεθος100mL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926902100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37879-0000 Syringe Sampler 100 Ml Πολυπροπυλένιο
€38.08 /μονάδα