Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F37772-0000 Magnetic Retriever 12 ιντσών | AH9ZCY 46C985 / 37772-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37772-0000 Magnetic Retriever 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9ZCY Μοντέλο: F37772-0000Cross Ref: 46C985 / 37772-0000

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικό Retriever
Ύψος30.5 εκατοστά, 12 "μήκος
ΠλάτοςΔιάμετρος 9.5 mm, 3/8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F37773-0000 Magnetic Retriever 18 ιντσών | AH9ZCZ 46C986 / 37773-0000 F37773-000045.7 εκατοστά, 18 "μήκος€37.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37772-0000 Magnetic Retriever 12 ιντσών
€33.60 /μονάδα