Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0038 Spinbar Stirring Bar Ptfe Polygon 1x3/8 | AF2TGX 6XNT8 / 371200038

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0038 Spinbar Stirring Bar Ptfe Polygon 1x3/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2TGX Μοντέλο: F37120-0038Cross Ref: 6XNT8 / 371200038
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
€15.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδευτικό μπαρ
ΕπένδυσηPTFE
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόPTFE
ShapeΠολύγωνο
Μέγεθος1 x 3/8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόShapeΜέγεθοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0003 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 3x1/2 | AF2HFM 6TVR8 / 371100003 F37110-0003Αναδευτικό μπαρPTFEΟκταγωνικός3 x 1/2 "€43.89
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0138 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 1x3/8 | AF2HFP 6TVT3 / 371100138 F37110-0138Αναδευτικό μπαρPTFEΟκταγωνικός1 x 3/8 "€14.82
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0238 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 2x3/8 | AF2HFT 6TVT7 / 371100238 F37110-0238Αναδευτικό μπαρPTFEΟκταγωνικός2 x 3/8 "€24.69
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1218 Spinbar Stirring Bar Ptfe Οκτ 1/2x1/8 | AF2HFW 6TVU0 / 371101218 F37110-1218Αναδευτικό μπαρPTFEΟκταγωνικός1/2 x 1/8 "€10.57
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1238 Spinbar Stirring Bar Ptfe Οκτ 1/2x3/8 | AF2HFX 6TVU1 / 371101238 F37110-1238Αναδευτικό μπαρPTFEΟκταγωνικός1/2 x 3/8 "€13.28
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-7838 Spinbar Stirring Bar Ptfe Οκτ 7/8x3/8 | AF2HGA 6TVU6 / 371107838 F37110-7838Αναδευτικό μπαρPTFEΟκταγωνικός7/8 x 3/8 "€15.26
BEL-ART - SCIENCEWARE F37113-0208 Spinbar Stirring Bar Ptfe Στρογγυλή 20x8mm | AF2TGG 6XNP3 / 371130208 F37113-0208Αναδευτικό μπαρPTFEΚυλινδρικά, κωνικά άκρα20 x 8 mm€10.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0038 Spinbar Stirring Bar Ptfe Polygon 1x3/8
€15.13 /μονάδα