Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 Graduated Cylinder 500mL Clear | AH9ZCN 46C953

BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 Graduated Cylinder 500mL Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9ZCN Μοντέλο: F28695-0000Κωδ. Σταυρού: 46C953

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟγκομετρικός κύλινδρος
ΑυτόκλειστοΝαι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠολυμεθυλοπεντένιο (PMP)
ΣωματότυποςΔιαφανής
Χωρητικότητα16.9 ουγκιά
Εύρος αποφοίτησης15 έως 500 mL
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης5.0 mL
Ύψος13.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1361
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος εργαστηρίου - Μετρικό: 35.1εκ
    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Μη Διαβροχή Εξαλείφει τον Κοίλο Μηνίσκο, Αυτόκαυστο στον ατμό στους 121 βαθμούς C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΕύρος αποφοίτησηςΥποδιαιρέσεις αποφοίτησηςΎψοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 Κύλινδρος Graduated With Handle Polypropylene 1000 Ml | AF3PCZ 8ADE8 / 28461-1000 F28461-100010 ML2.5 "-50ml17.3 "€54.22
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 Κύλινδρος Graduated With Handle Polypropylene 2000 Ml | AF3PDA 8ADH4 / 28461-2000 F28461-200020 ML3.5 "-50ml19.3 "€99.25
BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 Graduated Cylinder 1000mL Clear | AG9QML 21TP64 F28696-000033.8 ουγκιά-30 έως 1000 mL10.0mL17.7 "€39.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 Graduated Cylinder 500mL Clear
€28.80 /μονάδα