BEL-ART - SCIENCEWARE F17130-0018 Cleanware Βάζο πιπέτα 18 In | AF7KTL 21TT40 / 17130-0018

BEL-ART - SCIENCEWARE F17130-0018 Cleanware Jar Pipette 18 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7KTL Μοντέλο: F17130-0018Cross Ref: 21TT40 / 17130-0018

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€158.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάζο με πιπέτα Cleanware
ΧρώμαΆσπρο
Διάμετρος6 "Αναγνωριστικό
Ύψος18 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909910

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για καθαρισμό και αποθήκευση με σιφώνιο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F17130-0018 Cleanware Jar Pipette 18 In
€158.47 /μονάδα